Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging SFT-16C

  • ERIKS:23988788
  • Fabrikant:662461022580
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flensblok-kogellagereenheid heeft een gietijzeren behuizing met poedercoating voor verhoogde duurzaamheid. De inzet is vervaardigd uit 52100 lagerstaal en biedt hoge sterkte en een lange levensduur onder belasting. De eenheid is voorzien van een enkelvoudige lipcontactafdichting en een stelschroefasvergrendeling voor een veilige installatie. Geleverd met lithiumcomplexvet NLGI 2 is deze geschikt voor veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Lithiumcomplex NLGI 2 smeervet ondersteunt een soepele werking en verminderd onderhoud
  • 52100 lagerstaal inzetstuk biedt een hoge belastingscapaciteit en langdurige prestaties
  • Het stelschroefasvergrendeltype zorgt voor een betrouwbare asbevestiging tijdens bedrijf.
  • Het enkelvoudige lipcontactafdichtingsontwerp biedt een verhoogde bescherming tegen het binnendringen van verontreinigingen
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing is bestand tegen corrosie en verlengt de levensduur onder zware omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met ventilatoren van HVAC-systemen en ventilatie-units
  • Ideaal voor montage in landbouwverwerkingsapparatuur en machines
  • Gebruikt met transportsystemen in bulkgoederenbehandelingsomgevingen
Opslaan in lijst

€ 234,67/ stukexcl. btw

€ 283,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFT
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
25.4 mm
Asdiameter
1 in
Lengte
123.83 mm
Hoogte
69.85 mm
Breedte
69.85 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
98.82 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Één stuk