Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging SFT-16

  • ERIKS:23440876
  • Fabrikant:662461004289
Image 1
Overzicht

Deze lagerunit is voorzien van een poedergecoat epoxy gietijzeren behuizing met verlengde binnenringlagers, ontworpen voor droge en stoffige omgevingen. De zonegeharde binnenring met stelschroefvergrendeling zorgt voor extra stabiliteit. Het land riding kooi-ontwerp bevordert 360° vetcirculatie, wat de smeringsretentie en prestaties verbetert. Een vilten labyrintafdichting biedt bescherming tegen verontreinigingen en zorgt tegelijkertijd voor effectieve smering.

Kenmerken
  • De exclusieve Sealmaster® vergrendelpen zorgt voor betrouwbare smering en voorkomt verdraaiing
  • Zone-geharde binnenring biedt verhoogde slijtvastheid en een langere levensduur
  • Viltlabyrintafdichting beschermt tegen stof en verontreinigingen in zware omgevingen
  • Een loopringkooi zorgt voor optimale vetcirculatie en behoud van smering
  • Poedergecoat epoxy gietijzeren behuizing verhoogt de duurzaamheid en corrosiebestendigheid
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt in toepassingen met verhoogde smeerbehoefte en eisen aan draaislot
  • Compatibel met systemen die stabiele smering en een verminderd risico op verontreiniging vereisen
  • Ideaal voor machines in droge en stoffige omstandigheden die betrouwbare smering vereisen
Opslaan in lijst

€ 234,67/ stukexcl. btw

€ 283,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFT
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating epoxy
Boutmaat
7/16 INH
Asdiameter
25.4 mm
Asdiameter
1 in
Lengte
123.83 mm
Hoogte
69.85 mm
Breedte
69.85 mm
Hoogte as
13.46 mm
Buitendiameter
50.29 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
98.82 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Gietijzeren behuizing