€ 253,31/ stukexcl. btw
€ 306,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SFT |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Zwart |
Asdiameter | 22.23 mm |
Asdiameter | 7/8 in |
Lengte | 123.83 mm |
Hoogte | 69.85 mm |
Breedte | 69.85 mm |
Buitendiameter | 34.93 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 98.82 mm |
Lager | Kogellager |