Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging MSFT-306

  • ERIKS:23984866
  • Fabrikant:662461051580
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flenslagerunit voor middelzware toepassingen is voorzien van een 30 mm kogellagerinzet en een robuust, eendelig gietijzeren huis. Met een tweebouts flensconfiguratie is de unit geschikt voor statische uitlijnfouten tot ±2,0°. De unit beschikt over een asvergrendeling met stelschroef en biedt de mogelijkheid tot nasmering voor een langere levensduur. De zwarte behuizing en de geleide kooi zorgen voor betrouwbare werking in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Lithiumcomplexvet NLGI 2 zorgt voor een consistente smering en vermindert de onderhoudsfrequentie
  • ±2,0° statische uitlijningsafwijking compenseert kleine installatiefouten
  • De mogelijkheid tot nasmering maakt onderhoud en een verlengde operationele levensduur mogelijk
  • Het stelschroef-asvergrendelingstype zorgt voor een veilige asverbinding voor stabiele prestaties
  • Eendelig gietijzeren behuizing verhoogt de duurzaamheid en voorkomt vervorming onder belasting
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met aandrijfunits van verpakkings- en verwerkingsmachines
  • Ideaal voor landbouwmachines die robuuste flenslagerblokken vereisen
  • Gebruikt met transportsystemen in toepassingen voor materiaalbehandeling
Opslaan in lijst

€ 341,73/ stukexcl. btw

€ 413,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MSFT
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
30 mm
Lengte
155.6 mm
Hoogte
95.3 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130.2 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Flensblok