Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging MSFT-305

  • ERIKS:23984864
  • Fabrikant:662461051573
Image 1
Overzicht

Dit product wordt geleverd in een verpakking met een lengte van 3,50 inch en een hoogte van 5,75 inch. Technische specificaties worden verstrekt voor integratie met MRO-toepassingen. Geschikt voor industriële omgevingen die nauwkeurige afmetingsinformatie vereisen.

Kenmerken
  • Een verpakte hoogte van 5,75 inch maakt efficiënt stapelen in voorraadsystemen mogelijk
  • Een verpakte lengte van 3,50 inch ondersteunt compatibiliteit met specifieke opslagvereisten
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor voorraadbeheersystemen met vaste hoogtebeperkingen
  • Gebruikt met stellingensystemen die vaste verpakkingsafmetingen vereisen
Opslaan in lijst

€ 285,36/ stukexcl. btw

€ 345,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MSFT
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
25 mm
Lengte
141.3 mm
Hoogte
82.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
116.7 mm