€ 515,18/ stukexcl. btw
€ 623,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MSFT |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Asdiameter | 44.45 mm |
Asdiameter | 1.3/4 in |
Lengte | 188.91 mm |
Hoogte | 115.89 mm |
Breedte | 115.82 mm |
Buitendiameter | 62.71 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 157.16 mm |
Lager | Kogellager |