Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging MSFT-20C

  • ERIKS:23984833
  • Fabrikant:662461020289
Image 1
Overzicht

Deze flensblok-kogellagereenheid is voorzien van een 1,25 inch rechte boring voor nauwkeurige uitlijning van de as. De behuizing van gietijzer biedt duurzaamheid voor industriële omgevingen en ondersteunt statische uitlijnfouten tot 2 graden. De poedercoating en het smeernippel zorgen voor betrouwbare werking bij temperaturen tot 104°C. Het ontwerp met twee bouten vereenvoudigt de montage in veeleisende MRO-toepassingen.

Kenmerken
  • Kogellagerinzet met zwarte oxideafwerking zorgt voor soepele werking en een langere levensduur
  • Het tweegats flensblok zorgt voor een veilige en eenvoudige montage op apparatuurframes.
  • Een statische uitlijningscompensatie tot 2 graden beschermt tegen kleine installatiefouten
  • Het smeernippel maakt eenvoudige nasmering mogelijk, verlengt de onderhoudsintervallen en vermindert stilstand.
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing is bestand tegen corrosie en slijtage in veeleisende omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met ventilatoren en blowers die binnen temperatuurlimieten van 220°F werken
  • Gebruikt met landbouwverwerkingsapparatuur die wordt blootgesteld aan stof en trillingen
  • Ideaal voor transportsystemen die nauwkeurige asondersteuning en uitlijning vereisen
Opslaan in lijst

€ 382,23/ stukexcl. btw

€ 462,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MSFT
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
1.1/4 in
Lengte
155.58 mm
Hoogte
95.25 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130.18 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Flensblok