Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging MSFT-20

  • ERIKS:23984831
  • Fabrikant:662461001158
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flenslagerunit is voorzien van een kogellagerinzet en een gietijzeren behuizing. De unit is geschikt voor toepassingen met statische uitlijnfouten en ondersteunt nasmering via een geïntegreerde aansluiting. De poedergecoate afwerking verhoogt de duurzaamheid en het tweegats flensontwerp zorgt voor een stevige bevestiging. Ontworpen voor industriële omgevingen die betrouwbare radiale ondersteuning vereisen.

Kenmerken
  • Het tweeboutsflensontwerp zorgt voor een veilige bevestiging en stabiele uitlijning onder belasting
  • Geïntegreerde smeernippel maakt eenvoudige nasmering mogelijk en minimaliseert onderhoudsstilstand
  • Poedergecoate afwerking beschermt tegen corrosie en verlengt de levensduur in zware omgevingen
  • Gietijzeren behuizing verhoogt de structurele sterkte en is bestand tegen impact onder veeleisende omstandigheden
  • De kogellagerconstructie zorgt voor een soepele werking en vermindert wrijving, wat de prestaties van de apparatuur verbetert.
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met materiaalbehandelingssystemen in productieomgevingen
  • Gebruikt met industriële ventilatoren en blowers voor een consistente aspositionering
  • Ideaal voor transportband-montagelijnen die stabiele radiale ondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 329,62/ stukexcl. btw

€ 398,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MSFT
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
31.75 mm
Asdiameter
1.1/4 in
Lengte
155.58 mm
Hoogte
95.25 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130.18 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Flensblok