€ 348,67/ stukexcl. btw
€ 421,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MSFT |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Zwart |
Boutmaat | 1/2 INH |
Asdiameter | 30.16 mm |
Asdiameter | 1.3/16 in |
Lengte | 155.58 mm |
Hoogte | 95.25 mm |
Buitendiameter | 47.22 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 130.18 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Één stuk |