€ 312,15/ stukexcl. btw
€ 377,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MSFT |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 25.4 mm |
Asdiameter | 1 in |
Lengte | 141.29 mm |
Hoogte | 82.55 mm |
Breedte | 82.55 mm |
Buitendiameter | 40.31 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 116.68 mm |