Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging CRFTS-PN28

  • ERIKS:23980997
  • Fabrikant:662461339022
Image 1
Overzicht

Dit product wordt geleverd in een verpakking met een lengte van 4,63 inch en een hoogte van 7,50 inch. Het is ontworpen voor industriële omgevingen waar nauwkeurige afmetingen vereist zijn. Het verpakte formaat zorgt voor compatibiliteit met standaard opslag- en behandelingsprocedures.

Kenmerken
  • Een verpakte hoogte van 7,50 inch maakt efficiënt stapelen mogelijk tijdens transport en opslag
  • Verpakte lengte van 4,63 inch past in standaard schap- en opslagsystemen voor eenvoudige organisatie
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij verzendprocessen die dimensionale beperkingen voor verpakking specificeren
  • Compatibel met geautomatiseerde opslag- en ophaalsystemen voor efficiënte handling
  • Ideaal voor gebruik in voorraadbeheersystemen die consistente verpakkingsformaten vereisen
Opslaan in lijst

€ 881,92/ stukexcl. btw

€ 1.067,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
CRFTS-PN
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
1.3/4 in
Lengte
179.39 mm
Hoogte
111.13 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
148.43 mm