€ 873,26/ stukexcl. btw
€ 1.056,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | CRFTS-PN |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Fosfor-nikkel gecoat |
Boutmaat | 9/16 INH |
Asdiameter | 42.86 mm |
Asdiameter | 1.11/16 in |
Lengte | 179.39 mm |
Hoogte | 111.13 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 148.43 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Flensblok |