Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging CRFTS-PN210T RMW

  • ERIKS:11910638
  • Fabrikant:662461370773
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze kogellagereenheid heeft een eendelige behuizing van roestvrij staal en een boringdiameter van 50 mm. De eenheid is voorzien van een corrosiebestendige afwerking en een multi-lip contactafdichting voor veeleisende omgevingen. De eenheid werkt met een uitsluitend statisch uitlijningscompensatietype en ondersteunt snelheden tot 1500 tpm.

Kenmerken
  • Met fosfor-nikkel gecoate lagerinzet verhoogt de duurzaamheid onder corrosieve omstandigheden
  • Levenslange fabrieksmatige smering vermindert het onderhoud en de uitvaltijd
  • PPS-kooi-materiaal biedt uitstekende chemische bestendigheid voor veeleisende industriële toepassingen
  • Meer-lippen contactafdichting behoudt de levensduur van het lager door het binnendringen van verontreinigingen te voorkomen
  • Roestvrijstalen behuizing biedt een hoge corrosiebestendigheid voor veeleisende of vochtige omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met verpakkingsmachines die kortere onderhoudsintervallen vereisen
  • Ideaal voor wasomgevingen in drankenproductielijnen
  • Gebruikt met transportsystemen in voedselverwerkingsfaciliteiten
Opslaan in lijst

€ 1.051,85/ stukexcl. btw

€ 1.272,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
CRFTS-PN-T
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
50 mm
Lengte
188.9 mm
Hoogte
115.9 mm
Breedte
115.82 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
157.2 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Één stuk