€ 687,37/ stukexcl. btw
€ 831,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | CRFTS-PN RMW |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 171.5 mm |
Hoogte | 104.8 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 143.7 mm |