Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging CRFTS-PN16

  • ERIKS:23980970
  • Fabrikant:662461335772
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze eenheid is een kogellager voor standaardtoepassingen met een behuizing uit één stuk. Het heeft een boringdiameter van 1 inch en een kooi van PPS voor verbeterde duurzaamheid. Het lagerinzetstuk is vervaardigd uit 52100 lagerstaal en ondersteunt dynamische belastingen tot 1271 kg. Het is voorzien van een multi-lip contactafdichting en is geschikt voor temperaturen tot 104 °C.

Kenmerken
  • PPS-kooi materiaal is bestand tegen chemische aantasting en kan verhoogde temperaturen in industriële omgevingen weerstaan
  • De mogelijkheid tot nasmering ondersteunt kortere onderhoudsintervallen en verlengt de levensduur van lagers.
  • Set-schroefasvergrendeling zorgt voor een veilige positionering om as-slip tijdens bedrijf te minimaliseren.
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de slijtvastheid bij herhaalde asbelasting
  • Meer-lippen contactafdichting biedt verbeterde bescherming tegen verontreinigingen voor een langere operationele levensduur
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met landbouwverwerkingsmachines die op gemiddelde snelheden werken
  • Ideaal voor HVAC-ventilatoren die een veilige asbevestiging vereisen
  • Gebruikt met transportsystemen in materiaalbehandelingsfaciliteiten
Opslaan in lijst

€ 467,56/ stukexcl. btw

€ 565,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
CRFTS-PN
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
25.4 mm
Asdiameter
1 in
Lengte
123.83 mm
Hoogte
69.85 mm
Breedte
69.85 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
98.82 mm