Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging CRBFTS-PN205 RMW

  • ERIKS:12671053
  • Fabrikant:662461374542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flensgemonteerde kogellagereenheid heeft een behuizing van roestvast staal en een ontwerp met twee bouten voor een veilige installatie. De lagerinzet is vervaardigd uit 52100 lagerstaal en beschikt over een zonegeharde binnenring. Geleverd met een achterafscherming is de eenheid corrosiebestendig en voorgesmeerd voor een lange levensduur. De assemblage ondersteunt zowel statische als dynamische belastingen voor diverse industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Landgeleide PPS-kooi materiaal minimaliseert wrijving en ondersteunt een soepele kogeldraaiing
  • Het tweeboutsflensontwerp zorgt voor een veilige montage en uitlijningsstabiliteit
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de duurzaamheid onder veeleisende statische belastingomstandigheden
  • Vooraf gesmeerd met voedselveilige vetten voor minder onderhoud en een consistente werking
  • Roestvrijstalen behuizing biedt verbeterde corrosiebestendigheid in zware omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met geautomatiseerde verpakkingsmachines die flensgemonteerde lagerunits gebruiken
  • Ideaal voor transportsystemen in omgevingen met reiniging of chemische blootstelling
  • Gebruikt bij voedingsverwerkingslijnen die corrosiebestendige lagerblokken vereisen
Opslaan in lijst

€ 508,85/ stukexcl. btw

€ 615,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
CRBFTS-PN RMW
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
7/16 INH
Asdiameter
25 mm
Lengte
123.95 mm
Hoogte
36.53 mm
Hoogte as
13.46 mm
Behuizing
Flensblok