Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok 3-gats eenzijdige flens Skwezloc klemring bevestiging FB-31T

  • ERIKS:23982726
  • Fabrikant:662461031681
Image 1
Overzicht

Deze flenslagerunit is voorzien van een kogellagerinzet met een enkelvoudige lipcontactafdichting en een afstrijker voor verbeterde weerstand tegen verontreiniging. De poedergecoate behuizing verhoogt de duurzaamheid in zware omgevingen. De unit is geschikt voor een boring van 1,9375 inch en ondersteunt dynamische belastingen tot 7.920 pond. Hij is ontworpen voor standaardtoepassingen waarbij betrouwbare uitlijning en eenvoudig nasmeren essentieel zijn.

Kenmerken
  • Het flensblokbehuizingstype zorgt voor een eenvoudige installatie en stabiele asondersteuning
  • 920 pond zorgt voor betrouwbare prestaties onder zware bedrijfsomstandigheden
  • De mogelijkheid tot nasmering maakt vereenvoudigd onderhoud mogelijk en vermindert het risico op ongeplande stilstand.
  • Enkelvoudige lipcontactafdichting met slinger beschermt het lager tegen vuil voor een verbeterde operationele betrouwbaarheid
  • Poedergecoat behuizing biedt corrosiebestendigheid voor een langere levensduur op veeleisende locaties
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met verwerkingsapparatuur waarbij toegang voor nasmering noodzakelijk is
  • Ideaal voor landbouwmachines die robuuste en weerbestendige lagerunits vereisen
  • Gebruikt met transportbanden in materiaalbehandelingssystemen voor een veilige lagerbevestiging
Opslaan in lijst

€ 550,28/ stukexcl. btw

€ 665,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
FB-T
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
49.21 mm
Asdiameter
1.15/16 in
Lengte
189.74 mm
Hoogte
12.7 mm
Breedte
115.82 mm
Hoogte as
131.76 mm
Buitendiameter
62.87 mm