Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok 3-gats eenzijdige flens Skwezloc klemring bevestiging FB-23T

  • ERIKS:23982705
  • Fabrikant:662461031643
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flensblok-kogellagereenheid heeft een gietijzeren behuizing met poedercoating voor corrosiebestendigheid. Het kogellagerontwerp is geschikt voor standaardtoepassingen en biedt betrouwbare rotatieprestaties. De flensbeugel en behuizing met drie bevestigingsgaten zorgen voor een veilige montage en structurele stabiliteit. De boringdiameter en de boutafstand maken een nauwkeurige installatie in machineopstellingen mogelijk.

Kenmerken
  • Nauwkeurige boutafstand en ashoogte vereenvoudigen de integratie in bestaande apparatuurstructuren
  • De mogelijkheid tot nasmering behoudt optimale lagerprestaties en minimaliseert stilstand
  • Het flensblokhuis met drie bouten verhoogt de montage­stabiliteit en de uitlijn­nauwkeurigheid
  • Het kogellager voor standaardbelasting zorgt voor soepele rotatie onder matige belasting en vermindert slijtage.
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing is bestand tegen corrosie voor een langere operationele levensduur in zware omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met materiaalbehandelingsapparatuur die gebruikmaakt van drie-bouts flensbevestigingen
  • Ideaal voor industriële machine-installaties met nauwkeurige eisen aan de uitlijning van behuizingen
  • Gebruikt bij transportsystemen die stabiele asondersteuning en matige belasting vereisen
Opslaan in lijst

€ 425,33/ stukexcl. btw

€ 514,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
FB-T
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
36.51 mm
Asdiameter
1.7/16 in
Lengte
111.25 mm
Hoogte
49.28 mm
Breedte
95.25 mm
Hoogte as
107.95 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Flensblok