€ 415,45/ stukexcl. btw
€ 502,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | FB-T |
Huistype | Flenslager 1-zijdig |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 3-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 3/8 INH |
Asdiameter | 1.1/4 in |
Lengte | 136.65 mm |
Hoogte | 9.65 mm |
Breedte | 82.55 mm |
Hoogte as | 95.25 mm |
Buitendiameter | 40.31 mm |