Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok 3-gats eenzijdige flens Skwezloc klemring bevestiging FB-207TMC RM

  • ERIKS:23982657
  • Fabrikant:662461350522
Image 1
Overzicht

Dit product heeft een verpakte lengte van 4,38 IN en een hoogte van 6,81 IN.

Kenmerken
  • Ontworpen voor duurzaamheid in industriële omgevingen
  • Compacte verpakking voor eenvoudige opslag en handling
  • voor consistente kwaliteit en prestaties
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met diverse industriële machines
  • Ideaal voor krappe ruimtes waar compacte componenten nodig zijn
  • Gebruikt met apparatuur die een hoge betrouwbaarheid vereist
Opslaan in lijst

€ 399,21/ stukexcl. btw

€ 483,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
FB-T RM
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
35 mm
Lengte
111.25 mm
Hoogte
172.97 mm
Hoogte as
108 mm