Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok 3-gats eenzijdige flens Skwezloc klemring bevestiging FB-207TMC

  • ERIKS:23982655
  • Fabrikant:662461254325
Image 1
Overzicht

Dit flensbloklager is voorzien van een standaardkogellagerinzet en een asvergrendeling met stelschroef, ondergebracht in een duurzaam gietijzeren huis. De assemblage is ontworpen voor statische uitlijningstoleranties tot ±2,0°, met een basis-tot-middelpunt hoogte van 4,25 inch en een totale lengte van 6,13 inch. De zwartoxide afwerking van het 52100 lagerstaalinzetstuk zorgt voor betrouwbare werking in industriële omgevingen. De mogelijkheid tot nasmering verlengt de levensduur door regelmatig onderhoud mogelijk te maken.

Kenmerken
  • Een statische uitlijncapaciteit van ±2,0 graden compenseert kleine montageonnauwkeurigheden
  • De mogelijkheid tot nasmering vermindert onderhoudsstilstand en verlengt de service-intervallen van lagers
  • Gietijzeren behuizing biedt robuuste ondersteuning voor langdurige duurzaamheid in veeleisende toepassingen
  • Het stelschroef-asvergrendelingstype zorgt voor een veilige bevestiging en minimaliseert het risico op as-slippen.
  • Standaard kogel lagerinzetstuk biedt consistente rotatieprestaties bij middelzware belastingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met materiaalafhandelingssystemen in productieomgevingen
  • Ideaal voor landbouwverwerkingsapparatuur met een gemiddelde belastingseis
  • Gebruikt met industriële transportbanden die stabiele asondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 506,17/ stukexcl. btw

€ 612,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
FB-TM
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
35 mm
Lengte
155.7 mm
Hoogte as
108 mm
Lager
Kogellager