Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok 3-gats eenzijdige flens Skwezloc klemring bevestiging FB-205TMC

  • ERIKS:23982646
  • Fabrikant:662461235966
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit flensbloklager is voorzien van een poedergecoat huis en een lagerinzetstuk met zwarte oxideafwerking. Het beschikt over een rechte boring en een concentrisch assluitmechanisme voor stabiliteit tijdens gebruik. De eenheid is ontworpen om statische belastingen tot 1.651 lb te weerstaan en heeft een flensbeugel met driebouts behuizing. De zonegeharde binnenring verbetert de prestaties en levensduur in industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Het standaard buitenringlandprofiel ondersteunt een soepele werking door de wrijving tijdens gebruik te verminderen.
  • Zwartoxide-afwerking op het lagerinzetstuk minimaliseert slijtage voor een verbeterde operationele betrouwbaarheid
  • Concentrisch asvergrendelingsmechanisme zorgt voor een veilige installatie en vermindert het risico op as-slippen
  • De zone-geharde binnenring biedt verhoogde duurzaamheid voor consistente prestaties onder belasting
  • Poedergecoat flenslagerhuis is bestand tegen corrosie in veeleisende omgevingen en verlengt de levensduur
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met apparatuur die wordt gebruikt in omgevingen die gevoelig zijn voor corrosie of slijtage
  • Gebruikt bij transportsystemen die een veilige en betrouwbare aspositionering vereisen
  • Ideaal voor industriële machines die robuuste flensgemonteerde lagerondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 397,54/ stukexcl. btw

€ 481,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
FB-TM
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
M10
Asdiameter
25 mm
Lengte
37.59 mm
Hoogte
40.89 mm
Breedte
69.85 mm
Hoogte as
85.7 mm