Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok 3-gats eenzijdige flens Skwezloc klemring bevestiging FB-19T

  • ERIKS:23982625
  • Fabrikant:662461031612
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flenslagerunit is voorzien van een kogellagerinzetstuk van 52100 lagerstaal voor duurzaamheid in veeleisende MRO-omgevingen. De poedergecoate behuizing is corrosiebestendig en geschikt voor gebruik in zware industriële toepassingen. Met een statische belastbaarheid van 11.414,6 N en een dynamische belastbaarheid van 19.489,7 N is deze unit geschikt voor middelzware tot zware belastingen. De behuizingsstijl is een drie-bouts flensblok, wat zorgt voor een stevige montage en betrouwbare uitlijning.

Kenmerken
  • De maximale bedrijfstemperatuur van 220 °F maakt gebruik in omgevingen met verhoogde temperaturen mogelijk
  • Het drie-bout flensblokontwerp zorgt voor een stabiele montage en uitlijning
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de slijtvastheid tijdens bedrijf
  • Kogellagerinzetmateriaal 52100 lagerstaal garandeert een hoge belastingsduurzaamheid
  • Poedergecoat behuizing biedt bescherming tegen corrosie onder zware werkomstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines voor landbouwverwerking en -verpakking
  • Ideaal voor montage in HVAC-ventilatorassemblages en blowers
  • Gebruikt met transportsystemen in materiaalbehandelingsprocessen
Opslaan in lijst

€ 410,78/ stukexcl. btw

€ 497,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
FB-T
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
3/8 INH
Asdiameter
1.3/16 in
Lengte
88.9 mm
Hoogte
44.2 mm
Breedte
81.79 mm
Hoogte as
95.25 mm