€ 351,04/ stukexcl. btw
€ 424,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | FB-T |
Huistype | Flenslager 1-zijdig |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 3-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 25.4 mm |
Asdiameter | 1 in |
Lengte | 120.65 mm |
Breedte | 69.85 mm |
Hoogte as | 85.73 mm |
Lager | Kogellager |