Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok 3-gats eenzijdige flens Skwezloc klemring bevestiging FB-12TC

  • ERIKS:23982578
  • Fabrikant:662461034545
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flenslagerunit heeft een rechte boring en concentrische asvergrendeling voor een veilige montage. De behuizing is ontworpen voor nasmering en is voorzien van een enkelvoudige lipafdichting ter bescherming tegen verontreiniging. De unit maakt gebruik van een inzetstuk met zwarte oxidelaag en lithiumcomplexvet voor optimale prestaties in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Standaard radiale speling compenseert thermische uitzetting en vermindert de operationele belasting
  • Inzetstuk met zwarte oxide-afwerking is corrosiebestendig en behoudt de prestaties in zware omgevingen
  • De mogelijkheid tot nasmering met een smeernippel ondersteunt consistent onderhoud en verlengde werking
  • Enkelvoudige lipafdichting beschermt interne componenten tegen verontreinigingen en verlengt de levensduur
  • Concentrische asvergrendeling verhoogt de stabiliteit tijdens bedrijf en vermindert het risico op as-slippen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines die regelmatig toegang tot nasmering vereisen
  • Ideaal voor procesapparatuur die wordt blootgesteld aan een matig verontreinigingsniveau
  • Gebruikt bij transportbanden die een veilige flenslagersteun vereisen
Opslaan in lijst

€ 265,54/ stukexcl. btw

€ 321,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
FB-T
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
19.05 mm
Asdiameter
3/4 in
Lengte
101.6 mm
Hoogte
36.83 mm
Breedte
60.45 mm
Hoogte as
76.2 mm
Buitendiameter
30.28 mm