Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok 3-gats eenzijdige flens Skwezloc klemring bevestiging FB-12T

  • ERIKS:23982577
  • Fabrikant:662461031575
Image 1
Overzicht

Dit flensbloklager heeft een behuizing van gietijzer voor betrouwbare structurele ondersteuning in industriële assemblages. Het bevat een standaard lagerinzetstuk met een boringdiameter van 0,75 inch en een rechte boringvorm. Het borgmechanisme met stelschroef zorgt voor een stevige bevestiging op assen. Het vilten labyrintafdichtingsontwerp biedt bescherming tegen verontreinigingen. De maximale bedrijfstemperatuur bedraagt 220°F voor stabiel gebruik in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de slijtvastheid bij continu gebruik
  • Standaardlager is geschikt voor typische industriële radiale belastingen
  • Stelschroefasvergrendeling biedt een veilige en eenvoudige asmontage
  • Viltlabyrintafdichting voorkomt het binnendringen van deeltjes en verlengt zo de levensduur van het lager
  • Gietijzeren behuizing biedt structurele sterkte voor een stabiele machine-installatie
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met landbouwmachines die standaard flensblokken nodig hebben
  • Ideaal voor materiaalbehandelingsapparatuur in zware industriële omgevingen
  • Gebruikt bij transportsystemen die een robuuste asondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 256,39/ stukexcl. btw

€ 310,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
FB-T
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
19.05 mm
Asdiameter
3/4 in
Lengte
38.1 mm
Hoogte
34.04 mm
Breedte
60.45 mm
Hoogte as
76.2 mm