€ 1.272,74/ stukexcl. btw
€ 1.540,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | USBF 5000 |
Huistype | Flenslager 1-zijdig |
Lagertype | Tonlager |
Aantal boutgaten | 3-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 1/2 INH |
Asdiameter | 1.15/16 in |
Lengte | 234.95 mm |
Hoogte | 17.53 mm |
Breedte | 75.18 mm |
Hoogte as | 131.76 mm |
Buitendiameter | 76.2 mm |