Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok 3-gats eenzijdige flens Klemschroef bevestiging FB-8

  • ERIKS:23982741
  • Fabrikant:662461010082
Image 1
Overzicht

Deze flenslagerunit beschikt over een rechte boring van 0,5 inch en een robuuste, poedergecoate behuizing voor verhoogde duurzaamheid. De inzet van 52100 lagerstaal zorgt voor betrouwbare belastingsoverdracht onder veeleisende omstandigheden. De drieboutsbevestiging en standaard radiale speling ondersteunen een stabiele installatie en consistente werking. Ontworpen voor statische uitlijnfouten en eenvoudige hersmering voldoet deze unit aan de eisen van industriële omgevingen.

Kenmerken
  • De mogelijkheid tot nasmering verlengt de levensduur van lagers en minimaliseert onderhoudsonderbrekingen
  • Standaard radiale speling maakt een soepele werking mogelijk bij variabele radiale belastingen
  • De drie-boutbevestiging zorgt voor een veilige en stabiele installatie in trillingsgevoelige toepassingen
  • 52100 lagerstaal inzetstuk ondersteunt hoge dynamische belastingen voor continu industrieel gebruik
  • Poedergecoat flensblokhuis is corrosiebestendig en biedt een lange levensduur in zware omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met industriële ventilatoren die betrouwbare asrotatie en weinig onderhoud vereisen
  • Ideaal voor verpakkingsmachines met frequente belastingwisselingen en uitlijningafwijkingen
  • Gebruikt bij transportbanden die een robuuste lagerondersteuning en eenvoudige montage vereisen
Opslaan in lijst

€ 251,68/ stukexcl. btw

€ 304,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
FB
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
12.7 mm
Asdiameter
1/2 in
Lengte
101.6 mm
Hoogte
34.04 mm
Breedte
60.45 mm
Hoogte as
76.2 mm