Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok 3-gats eenzijdige flens Klemschroef bevestiging FB-32R

  • ERIKS:23982733
  • Fabrikant:662461010327
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flenslagerunit is voorzien van een standaard lagerinzet met een rechte boring van 2 inch diameter. De behuizing is poedergecoat voor verbeterde corrosiebestendigheid in veeleisende omgevingen. Vilt-labyrintafdichtingen bieden effectieve bescherming tegen verontreinigingen en ondersteunen een consistente werking. Asvergrendeling met stelschroef zorgt voor een veilige bevestiging tijdens bedrijf.

Kenmerken
  • Het flensblokbehuizingstype vereenvoudigt montage en uitlijning voor een snelle installatie
  • Standaard lagerinzetstuk van 52100 lagerstaal verhoogt de betrouwbaarheid onder belasting
  • Setbout-asvergrendeling zorgt voor een veilige en stabiele asverbinding en vermindert het risico op slippen.
  • Viltlabyrintafdichting beschermt het lager tegen verontreinigingen en verlengt de levensduur
  • Poedergecoat behuizing is bestand tegen corrosie voor gebruik in zware industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines die werken in stoffige of licht corrosieve omgevingen
  • Ideaal voor de installatie van materiaalbehandelingsapparatuur in verwerkingsfabrieken
  • Gebruikt bij transportsystemen die een veilige asondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 523,78/ stukexcl. btw

€ 633,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
FB
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
50.8 mm
Asdiameter
2 in
Lengte
189.74 mm
Breedte
115.82 mm
Hoogte as
131.76 mm