€ 516,58/ stukexcl. btw
€ 625,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | FB |
Huistype | Flenslager 1-zijdig |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 3-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 49.21 mm |
Asdiameter | 1.15/16 in |
Lengte | 131.83 mm |
Hoogte | 58.67 mm |
Breedte | 115.82 mm |
Hoogte as | 131.76 mm |
Buitendiameter | 62.71 mm |