€ 416,77/ stukexcl. btw
€ 504,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | FB |
Huistype | Flenslager 1-zijdig |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 3-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Asdiameter | 36.51 mm |
Asdiameter | 1.7/16 in |
Lengte | 155.7 mm |
Hoogte | 12.7 mm |
Breedte | 95.25 mm |
Hoogte as | 107.95 mm |
Buitendiameter | 47.29 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Flensblok |