Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok 3-gats eenzijdige flens Klemschroef bevestiging FB-20R

  • ERIKS:23982662
  • Fabrikant:662461010204
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flenslagerunit heeft een poedergecoat huis en een zone-geharde binnenring voor verhoogde duurzaamheid. De lagerinzet is vervaardigd uit 52100 lagerstaal en biedt een hoge belastbaarheid en slijtvastheid. Statische uitlijning tot ±2,0° wordt opgevangen met een statische belasting van 11.423,2 N en een dynamische belasting van 19.486,4 N. De unit is ontworpen voor gebruik in toepassingen tot 220°F.

Kenmerken
  • Lithiumcomplexvet zorgt voor betrouwbare smering binnen het gespecificeerde temperatuurbereik
  • Accommodeert statische uitlijnfouten tot ±2,0°, waardoor installatiebeperkingen worden verminderd
  • 52100 lagerstaal inzetstuk biedt een hoge statische en dynamische belastingscapaciteit
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de slijtvastheid voor een langere operationele levensduur
  • Poedergecoat behuizing is bestand tegen corrosie in veeleisende industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met procesapparatuur die werkt bij verhoogde temperaturen
  • Ideaal voor verpakkingsmachines met middelzware tot hoge belastingseisen
  • Gebruikt bij transportsystemen die robuuste flenslagers vereisen
Opslaan in lijst

€ 387,46/ stukexcl. btw

€ 468,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
FB
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
3/8 INH
Asdiameter
1.1/4 in
Lengte
88.9 mm
Hoogte
41.4 mm
Hoogte as
95.25 mm