Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok 3-gats eenzijdige flens Klemschroef bevestiging FB-207

  • ERIKS:23982652
  • Fabrikant:662461053218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit flensbloklager heeft een cilindrische boring en een enkelvoudige lipcontactafdichting voor effectieve prestaties in veeleisende omgevingen. De behuizing is poedergecoat om bescherming te bieden tegen corrosie en slijtage. De inzet is vervaardigd uit 52100 lagerstaal en biedt een hoge duurzaamheid en sterkte. De eenheid ondersteunt aanzienlijke statische en dynamische belastingen en is daarmee geschikt voor industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Hoge statische en dynamische belastingswaarden maken gebruik mogelijk in veeleisende industriële machineomgevingen
  • Het concentrisch asvergrendelingssysteem biedt een veilige bevestiging en minimaliseert asschade tijdens gebruik.
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de sterkte en zorgt voor langdurige duurzaamheid onder belasting
  • Poedergecoat behuizing biedt corrosiebestendigheid voor betrouwbare werking onder zware omstandigheden
  • Enkelvoudige lipcontactafdichting vermindert de indringing van deeltjes, waardoor onderhoudsintervallen en lagerlevensduur worden verlengd
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met landbouwmachines die onder abrasieve omstandigheden werken
  • Ideaal voor productieapparatuur die wordt blootgesteld aan hoge trillingen en belastingen
  • Gebruikt bij transportsystemen die een robuuste lagerondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 422,60/ stukexcl. btw

€ 511,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
FB
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
M12
Asdiameter
35 mm
Lengte
155.7 mm
Hoogte
107.95 mm
Breedte
95.25 mm
Hoogte as
108 mm
Buitendiameter
47.29 mm