Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok 3-gats eenzijdige flens Klemschroef bevestiging FB-206

  • ERIKS:23982647
  • Fabrikant:662461053201
Image 1
Overzicht

Deze flenslagerunit is voorzien van een robuuste behuizing van gietijzer en een lagerinzet met zwarte oxideafwerking. Het ontwerp met drie bouten zorgt voor een stevige montage en stabiliteit. De poedergecoate behuizing verhoogt de corrosiebestendigheid in industriële omgevingen. De dynamische belastingscapaciteit van 4381 lb maakt gebruik in veeleisende toepassingen mogelijk.

Kenmerken
  • Het dynamisch draagvermogen van 4381 lb is geschikt voor middelzware tot zware mechanische belastingen.
  • Standaard radiale speling zorgt voor betrouwbare rotatienauwkeurigheid bij wisselende belastingen
  • 52100 lagerstaal inzetstuk biedt hoge slijtvastheid voor een langere levensduur
  • Drie-bouts flensblok-uitvoering verhoogt de montagezekerheid en de operationele stabiliteit
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing is bestand tegen corrosie onder zware bedrijfsomstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met roterende machines die een robuuste lastondersteuning vereisen
  • Ideaal voor materiaalafhandelingssystemen in industriële faciliteiten
  • Gebruikt bij transporteursamenstellingen die een veilige drie-bout flensmontage vereisen
Opslaan in lijst

€ 397,91/ stukexcl. btw

€ 481,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
FB
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
M10
Asdiameter
30 mm
Lengte
40.89 mm
Hoogte
44.2 mm
Breedte
81.79 mm
Hoogte as
95.3 mm
Buitendiameter
56.64 mm