Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok 3-gats eenzijdige flens Klemschroef bevestiging FB-205C

  • ERIKS:23982644
  • Fabrikant:662461055656
Image 1
Overzicht

Deze eenheid is voorzien van een flensblokbehuizing met een poedergecoate afwerking en een inzetstuk van 52100 lagerstaal. Het concentrische asvergrendeltype en de zonegeharde binnenring verhogen de betrouwbaarheid. De zwart geoxideerde afwerking van het lagerinzetstuk en de rechte boring ondersteunen een robuuste mechanische prestatie. De M10-boutmaat en het standaard profiel van de buitenring zorgen voor een veilige montage in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Het standaard buitenringlandprofiel zorgt voor consistent contact en een stabiele lastverdeling
  • Zwartoxide-afwerking van het lagerinzetstuk helpt oppervlakkorrosie te voorkomen en verlengt de levensduur
  • Concentrisch asslot zorgt voor een positieve asverbinding en minimaliseert trillingen tijdens het gebruik
  • De zonegeharde binnenring verhoogt de lagerduurzaamheid en vermindert voortijdige slijtage bij zware belastingen.
  • Poedergecoat flensblokhuis biedt verbeterde corrosiebestendigheid in zware industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met procesapparatuur in omgevingen met een hoog besmettingsrisico
  • Ideaal voor machines met frequente trillingen en hoge eisen aan asondersteuning
  • Gebruikt met transportsystemen die een veerkrachtige flensblokmontage vereisen
Opslaan in lijst

€ 383,12/ stukexcl. btw

€ 463,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
FB
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
M10
Asdiameter
25 mm
Hoogte
40.89 mm
Breedte
69.85 mm
Hoogte as
85.7 mm