Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok 3-gats eenzijdige flens Klemschroef bevestiging FB-205

  • ERIKS:23982643
  • Fabrikant:662461053195
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit flensbloklager is voorzien van een standaardlager met een rechte boring van 25 mm. Het huis is gemaakt van gietijzer en ondersteunt statische uitlijnfouten tot ±2,0°. Het bevat een vilten labyrintafdichting. Ontworpen voor nasmering, werkt het betrouwbaar tot 104 °C. De vaste configuratie en standaard radiale speling zorgen voor stabiele prestaties in industriële toepassingen waar een robuuste bevestiging vereist is.

Kenmerken
  • Een maximale temperatuur van 220 °F ondersteunt werking in veeleisende omgevingen
  • Hernieuwbare smering verlengt de levensduur en vereenvoudigt het onderhoud
  • ±2,0° statische uitlijningstolerantie compenseert asafwijkingen en vermindert spanningen
  • Gietijzeren behuizing biedt robuuste ondersteuning en verhoogt de structurele stabiliteit
  • Viltlabyrintafdichting voorkomt het binnendringen van vuil en zorgt voor een betrouwbare werking van het lager
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met materiaalbehandelingsapparatuur: Ondersteunt betrouwbare prestaties
  • Ideaal voor industriële pompen: Behoudt uitlijningsstabiliteit
  • Gebruikt met transportsystemen: Zorgt voor een veilige bevestiging
Opslaan in lijst

€ 349,25/ stukexcl. btw

€ 422,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
FB
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
3/8 INH
Asdiameter
25 mm
Lengte
120.65 mm
Hoogte
133.35 mm
Breedte
120.65 mm
Hoogte as
85.7 mm
Lager
Standaard belastinglager
Behuizing
Gietijzeren behuizing