Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok 3-gats eenzijdige flens Klemschroef bevestiging FB-20

  • ERIKS:23982634
  • Fabrikant:662461010211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit flensbloklager is voorzien van een gietijzeren behuizing en een 52100 lagerstalen inzetstuk, geschikt voor zware industriële toepassingen. Het drie-bouts flensontwerp zorgt voor een veilige bevestiging en uitlijning, terwijl het standaardlager geschikt is voor middelzware belastingen. De mogelijkheid tot nasmering verlengt de levensduur in veeleisende omgevingen. Dit lager functioneert betrouwbaar bij temperaturen tot 104°C en biedt robuuste prestaties voor machines die stabiele asondersteuning vereisen.

Kenmerken
  • Standaard radiale speling maakt matige uitlijningstolerantie mogelijk voor veelzijdige installatie
  • Het drie-boutflensontwerp verhoogt de bevestigingszekerheid om asverplaatsing onder belasting te voorkomen
  • De mogelijkheid tot nasmering vermindert de onderhoudsfrequentie en minimaliseert het risico op uitvaltijd
  • 52100 lagerstaal inzetstuk is slijtvast en zorgt voor langdurige lagerbetrouwbaarheid
  • Gietijzeren behuizing zorgt voor hoge sterkte en stabiliteit bij het uitlijnen van industriële machines
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor verpakkingsmachines die duurzame en betrouwbare lagerassemblages vereisen
  • Compatibel met landbouwmachines die een stabiele werking van de roterende as vereisen
  • Gebruikt met transportsystemen ter ondersteuning van continue materiaalverplaatsing
Opslaan in lijst

€ 416,77/ stukexcl. btw

€ 504,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
FB
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
31.75 mm
Asdiameter
1.1/4 in
Lengte
111.25 mm
Hoogte
172.97 mm
Hoogte as
107.95 mm