Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok 3-gats eenzijdige flens Klemschroef bevestiging FB-19

  • ERIKS:23982616
  • Fabrikant:662461010198
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit flensbloklager is voorzien van een behuizing met drie bouten en een kogellagerinzet van 52100 lagerstaal. De eenheid is poedergecoat voor extra duurzaamheid en ondersteunt dynamische en statische belastingen tot respectievelijk 19.487,6 N en 11.415,2 N. Met een boringdiameter van 1,1875 inch en een maximale bedrijfstemperatuur van 220 °F biedt het betrouwbare prestaties voor veeleisende MRO-toepassingen.

Kenmerken
  • Accommodeert statische uitlijningstolerantie tot ±2,0°, wat flexibiliteit bij de installatie mogelijk maakt
  • 52100 lagerstaalinzet biedt een hoge belastingscapaciteit en maakt gebruik in zware toepassingen mogelijk
  • Het drie-bouts flensontwerp zorgt voor een stevige bevestiging voor stabiliteit tijdens bedrijf
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de slijtvastheid en verkort de onderhoudsintervallen
  • Poedergecoat behuizing is bestand tegen corrosie in zware industriële omgevingen en verlengt de levensduur
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met materiaalbehandelingsapparatuur in omgevingen met gematigde temperaturen
  • Ideaal voor landbouwmachines met veeleisende belasting- en trillingsomstandigheden
  • Gebruikt bij transportsystemen die een robuuste flensblokondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 392,44/ stukexcl. btw

€ 474,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
FB
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
3/8 INH
Asdiameter
30.16 mm
Asdiameter
1.3/16 in
Lengte
88.9 mm
Hoogte
44.2 mm
Breedte
81.79 mm
Hoogte as
95.25 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Flensblok