Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok 3-gats eenzijdige flens Klemschroef bevestiging FB-18

  • ERIKS:23982609
  • Fabrikant:662461010181
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flenslagerunit is voorzien van een rechte boring met een enkelvoudige lipcontactafdichting en een loopringgeleide kooi. De behuizing van gietijzer biedt robuuste ondersteuning voor industriële toepassingen die een vaste statische uitlijning vereisen. De inzet heeft een zwartoxide afwerking en is ontworpen voor nasmering, geschikt voor zowel statische als dynamische belastingen. De unit verdraagt temperaturen tot 104 °C en is daarmee geschikt voor veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • De mogelijkheid tot nasmering verbetert de onderhoudsefficiëntie en verlengt de operationele uptime
  • Inzetstuk met zwarte oxideafwerking is bestand tegen corrosie onder zware industriële omstandigheden
  • Een landrijdende kooi minimaliseert wrijving en verlengt de levensduur van het lager bij continu bedrijf
  • Enkelvoudige lipcontactafdichting biedt verbeterde bescherming tegen verontreiniging en lekkage van smeermiddel
  • Gietijzeren behuizing verhoogt de structurele integriteit en weerstaat vervorming onder zware belastingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met verwerkingsmachines die lange onderhoudsintervallen vereisen
  • Ideaal voor verpakkingsapparatuur die wordt blootgesteld aan matige trillingen en temperaturen
  • Gebruikt bij transportbanden die vaste uitlijning en ondersteuning van de lading vereisen
Opslaan in lijst

€ 411,88/ stukexcl. btw

€ 498,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
FB
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
28.58 mm
Asdiameter
1.1/8 in
Lengte
136.65 mm
Breedte
81.79 mm
Hoogte as
95.25 mm