Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok 3-gats eenzijdige flens Klemschroef bevestiging FB-16

  • ERIKS:23440408
  • Fabrikant:662461010167
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flenslagerunit is voorzien van een behuizing met drie boutgaten voor een veilige montage. Het kogellagerinzetstuk is vervaardigd uit 52100 lagerstaal en biedt sterkte en duurzaamheid in veeleisende omgevingen. De unit ondersteunt statische uitlijningstoleranties tot ±2,0°, wat de operationele betrouwbaarheid verhoogt. Ontworpen voor gebruik bij temperaturen tot 104 °C en voorzien van nasmeerbaarheid voor een langere levensduur.

Kenmerken
  • Maximale bedrijfstemperatuur van 220 °F maakt gebruik in industriële omgevingen met hoge temperaturen mogelijk
  • De mogelijkheid tot nasmering via een smeernippel verlengt de onderhoudsintervallen en de bedrijfsduur van lagers.
  • Een statische uitlijntolerantie tot ±2,0° vermindert de belasting op asassemblages
  • 52100 lagerstaalinzetstuk weerstaat zware operationele belastingen en is slijtvast
  • De flensblokbehuizing met drie bouten zorgt voor een stabiele en veilige bevestiging op montageoppervlakken.
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met landbouwmachines die robuuste lagerassemblages vereisen
  • Ideaal voor montage in frames van materiaalafhandelingsapparatuur
  • Gebruikt met transportsystemen voor betrouwbare asondersteuning
Opslaan in lijst

€ 344,44/ stukexcl. btw

€ 416,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
FB
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
3/8 INH
Asdiameter
25.4 mm
Asdiameter
1 in
Lengte
81.03 mm
Hoogte
38.1 mm
Hoogte as
85.73 mm
Buitendiameter
34.93 mm
Lager
Kogellager