Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok 3-gats eenzijdige flens Klemschroef bevestiging FB-14

  • ERIKS:23440407
  • Fabrikant:662461010143
Image 1
Overzicht

Deze flensblokunit is voorzien van een kogellager met een enkelvoudige lipafdichting en een afstrijker voor extra bescherming. De behuizing van gietijzer biedt duurzaamheid en weerstand tegen zware industriële omgevingen. De unit is geschikt voor asdiameters van 0,875 inch en werkt betrouwbaar tot 225 °F. De boutafstand en montagemogelijkheden zorgen voor een veilige en nauwkeurige installatie in machines.

Kenmerken
  • Geschikt voor asdiameters tot 0,875 inch en zorgt voor veelzijdige compatibiliteit
  • De flensblokbehuizing vereenvoudigt de montage bij beperkte ruimte
  • C3 standaard radiale speling minimaliseert wrijving en ondersteunt hogere bedrijfssnelheden
  • Enkelvoudige lipcontactafdichting met slinger vermindert verontreiniging voor een langere lagerlevensduur
  • Gietijzeren behuizing biedt robuuste ondersteuning voor veeleisende industriële toepassingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met ventilatorassemblages in HVAC-installaties
  • Ideaal voor montage in agrarische verwerkingsapparatuur
  • Gebruikt met transportbanden in materiaalbehandelingssystemen
Opslaan in lijst

€ 349,26/ stukexcl. btw

€ 422,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
FB
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
22.23 mm
Asdiameter
7/8 in
Lengte
81.03 mm
Hoogte
36.83 mm
Breedte
69.85 mm
Hoogte as
85.73 mm
Buitendiameter
33.35 mm