Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok 3-gats eenzijdige flens Klemschroef bevestiging FB-12C

  • ERIKS:23982574
  • Fabrikant:662461025970
Image 1
Overzicht

Dit flensbloklager heeft een behuizing van gietijzer en een standaard lagerinzet met een boring van 0,75 inch. De eenheid is ontworpen voor vaste positionering en is voorzien van een vilten labyrintafdichting ter bescherming tegen verontreinigingen. De landrijdende kooi en zonegeharde binnenring bieden betrouwbaarheid voor veeleisende industriële toepassingen. De bedrijfstemperaturen lopen op tot 220 °F, met een zwartoxide afwerking op de lagerinzet voor corrosiebestendigheid.

Kenmerken
  • Zwartoxide-afwerking van het lagerinzetstuk biedt extra corrosiebestendigheid onder zware omstandigheden
  • Standaard radiale speling zorgt voor consistente rotatienauwkeurigheid en een soepelere werking
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de slijtvastheid bij zware belastingen
  • Viltlabyrintafdichting beschermt interne componenten tegen stof en verontreinigingen, waardoor de levensduur wordt verlengd
  • Flensblokbehuizingen bieden een veilige bevestiging en stabiliteit in industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met geautomatiseerde machines die een stelschroefasvergrendeling gebruiken
  • Ideaal voor verwerkingsapparatuur die wordt blootgesteld aan stof en vuil
  • Gebruikt met transportsystemen die vaste lagersteun vereisen
Opslaan in lijst

€ 245,06/ stukexcl. btw

€ 296,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
FB
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
19.05 mm
Asdiameter
3/4 in
Lengte
38.1 mm
Hoogte
34.04 mm
Breedte
60.45 mm
Hoogte as
76.2 mm