Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok 3-gats eenzijdige flens Klemschroef bevestiging FB-12

  • ERIKS:23440406
  • Fabrikant:662461010129
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flenslagerunit is voorzien van een cilindrische boring en een enkelvoudige lipcontactafdichting voor betrouwbare werking. De inzet met zwarte oxideafwerking verhoogt de corrosiebestendigheid in veeleisende omgevingen. Standaard radiale speling en de mogelijkheid tot nasmering zorgen voor consistente prestaties in industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Standaard radiale speling zorgt voor een stabiele uitlijning van de as onder normale belastingomstandigheden
  • De mogelijkheid tot nasmering verlengt de levensduur van lagers en ondersteunt onderhoudsschema’s
  • Zwartoxide-afwerking van de inzetstukken verhoogt de corrosiebestendigheid voor verbeterde duurzaamheid onder zware omstandigheden
  • Enkelvoudige lipcontactafdichting minimaliseert smeermiddelverlies en beschermt tegen het binnendringen van verontreinigingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met geautomatiseerde systemen die eenvoudige toegang tot nasmering vereisen
  • Ideaal voor lichte machines met matige dynamische en statische belastingen
  • Gebruikt bij industriële transporteurs die een compacte flensblokmontage vereisen
Opslaan in lijst

€ 245,06/ stukexcl. btw

€ 296,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
FB
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
19.05 mm
Asdiameter
3/4 in
Lengte
101.6 mm
Hoogte
36.83 mm
Breedte
60.45 mm
Hoogte as
76.2 mm
Buitendiameter
30.28 mm
Lager
Inzetlager