Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok 3-gats eenzijdige flens Klemschroef bevestiging FB-10

  • ERIKS:23440405
  • Fabrikant:662461010105
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit flensbloklager heeft een boringdiameter van 0,625 inch en een robuuste, poedergecoate behuizing voor extra bescherming. Het ontwerp met drie bevestigingsbouten zorgt voor een veilige installatie en een effectieve lastverdeling. Met een statische belastbaarheid van 1.444 pond en een maximale bedrijfstemperatuur van 220 °F is deze eenheid geschikt voor veeleisende industriële omgevingen. De zwarte oxideafwerking biedt extra corrosiebestendigheid in diverse toepassingen.

Kenmerken
  • De statische uitlijningsmogelijkheid ondersteunt een aanpassing van ±2,0°, waardoor installatiebeperkingen worden verminderd.
  • Zwartoxide-afwerking van het lagerinzetstuk biedt extra bescherming tegen corrosie in vochtige omgevingen
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de weerstand tegen oppervlaktevermoeiing bij hoge belasting
  • Drie-bouts flensmontage zorgt voor een stabiele installatie en vermindert uitlijningfouten en operationele stilstand.
  • Poedergecoat flenslagerhuis verhoogt de duurzaamheid tegen slijtage en zware omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met materiaalbehandelingsapparatuur die aan matig corrosieve omstandigheden wordt blootgesteld
  • Gebruikt met verwerkingsmachines die werken bij verhoogde omgevingstemperaturen
  • Ideaal voor transportsystemen die robuuste flensbehuizingen met drie bouten vereisen
Opslaan in lijst

€ 251,68/ stukexcl. btw

€ 304,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
FB
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
3/8 INH
Asdiameter
15.88 mm
Asdiameter
5/8 in
Lengte
106.43 mm
Hoogte as
76.2 mm