Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok 3-gats eenzijdige flens Klemschroef bevestiging CRFBS-PN16

  • ERIKS:23980854
  • Fabrikant:662461335796
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze eenheid is voorzien van een flensblokbehuizing van roestvrij staal met een rechte boring en assluiting met stelschroef. Ontworpen voor corrosiebestendigheid, bevat het een op de rand lopende kooi en een fosfor-nikkel gecoate lagerinzet. De drie-bout configuratie maakt een veilige montage mogelijk voor standaardtoepassingen. De maximale bedrijfstemperatuur is 220°F en geschikt voor veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Met fosfor-nikkel gecoate lagerinzet verhoogt de weerstand tegen roest en chemische invloeden
  • Een landrijdende kooi vermindert wrijving en slijtage en ondersteunt een consistente lagerprestatie
  • Het vergrendelen van de as met een stelschroef zorgt voor een betrouwbare asbevestiging en minimaliseert slip tijdens bedrijf.
  • Het drie-bout flensblokontwerp zorgt voor een stabiele en veilige bevestiging en vermindert trillingen
  • De roestvrijstalen behuizing is bestand tegen corrosie in natte of zware omgevingen, wat de levensduur verlengt.
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines die eenvoudig onderhoud en hersmering vereisen
  • Gebruikt met materiaalbehandelingsapparatuur in corrosieve industriële omgevingen
  • Ideaal voor transportsystemen in voedingsmiddelen- en drankenverwerkingsinstallaties
Opslaan in lijst

€ 534,29/ stukexcl. btw

€ 646,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
CRFBS-PN
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
3/8 INH
Asdiameter
25.4 mm
Asdiameter
1 in
Lengte
81.03 mm
Hoogte
38.1 mm
Breedte
71.37 mm
Hoogte as
85.7 mm