€ 603,42/ stukexcl. btw
€ 730,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SC-T |
Huistype | Cilindrische cartridge |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Asdiameter | 87.31 mm |
Asdiameter | 1.15/16 in |
Lengte | 115.82 mm |
Hoogte | 115.82 mm |
Breedte | 96.01 mm |
Inbouwmaat | 115.89 mm |
Buitendiameter | 207.98 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Cartridge blok |