€ 667,55/ stukexcl. btw
€ 807,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SC-T |
Huistype | Cilindrische cartridge |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 1.11/16 in |
Lengte | 49.23 mm |
Hoogte | 111.25 mm |
Breedte | 49.28 mm |
Inbouwmaat | 111.13 mm |
Buitendiameter | 111.13 mm |
Lager | Kogellager |