Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Cartridge-unit Skwezloc klemring bevestiging SC-24T

  • ERIKS:23987508
  • Fabrikant:662461029855
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit cartridgebloklager heeft een asdiameter van 1,5 inch en ondersteunt dynamische belastingen tot 32.634,6 N. Het is vervaardigd uit gietijzer met een concentrisch vergrendelingsmechanisme en is ontworpen voor statische uitlijnfouten en nasmeerbaarheid.

Kenmerken
  • Viltlabyrintafdichting beschermt tegen verontreiniging in zware omgevingen
  • De nasmeermogelijkheid verlengt de levensduur en vermindert de onderhoudsintervallen
  • Statische uitlijningscompensatie verbetert de tolerantie bij ongelijke montageomstandigheden
  • Concentrisch vergrendelingsmechanisme zorgt voor een veilige asbevestiging en eenvoudige installatie
  • Gietijzeren behuizing biedt structurele stijfheid en trillingsbestendigheid in gemonteerde assemblages
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met ventilatorassemblages in HVAC-installaties
  • Ideaal voor roterende assen in landbouwmachines
  • Gebruikt met transportbanden in bulkmateriaalbehandelingssystemen
Opslaan in lijst

€ 702,18/ stukexcl. btw

€ 849,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SC-T
Huistype
Cilindrische cartridge
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
38.1 mm
Asdiameter
1.1/2 in
Lengte
106.43 mm
Hoogte
106.43 mm
Breedte
37.34 mm
Hoogte as
30.16 mm
Inbouwmaat
106.36 mm
Buitendiameter
69.85 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Cartridge blok