Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Cartridge-unit Skwezloc klemring bevestiging SC-23T

  • ERIKS:23987500
  • Fabrikant:662461029848
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze Sealmaster SC-23T is een gemonteerd cilindrisch patroonkogellager van gietijzer met een zwarte oxideafwerking en een concentrisch vergrendelingssysteem, geschikt voor betrouwbare prestaties bij statische belasting en in droge of stoffige omgevingen.

Kenmerken
  • Zone-geharde binnenring verbetert de slijtvastheid bij zware belastingen
  • Het land riding retainer-ontwerp zorgt voor een consistente smering voor een soepelere werking
  • Viltlabyrintafdichting voorkomt verontreiniging in droge en stoffige omgevingen
  • Concentrisch vergrendelingssysteem zorgt voor nauwkeurige uitlijning van de as en verminderde trillingen
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing beschermt tegen corrosie en verlengt de levensduur
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met verpakkingsapparatuur die een hoge asstabiliteit vereist
  • Ideaal voor ventilatoren en blowers die werken onder stoffige bedrijfsomstandigheden
  • Gebruikt met industriële transportbanden voor een soepele roterende beweging
Opslaan in lijst

€ 423,64/ stukexcl. btw

€ 512,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SC-T
Huistype
Cilindrische cartridge
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Zwarte oxidatiecoating
Asdiameter
36.51 mm
Asdiameter
1.7/16 in
Lengte
44.45 mm
Hoogte
98.55 mm
Breedte
44.45 mm
Inbouwmaat
98.43 mm
Buitendiameter
63.5 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Cartridge blok