Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Cartridge-unit Skwezloc klemring bevestiging SC-20RT

  • ERIKS:11910462
  • Fabrikant:662461330340
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze lagerblok-cartridge is voorzien van een kogellager met een zonegeharde binnenring. Het huis is vervaardigd uit gietijzer voor extra robuustheid. De assemblage bevat een landgeleide PPS-kooi en een concentrisch asvergrendelingssysteem. De werking is gegarandeerd bij temperaturen tot 220 °F en het lagerinzetstuk is voorzien van een zwarte oxideafwerking.

Kenmerken
  • Concentrische asvergrendeling zorgt voor stabiele asbevestiging en vermindert trillingen tijdens het gebruik
  • PPS-kooi biedt chemische bestendigheid en behoudt de kooi-integriteit bij verhoogde temperaturen
  • Gietijzeren behuizing biedt structurele sterkte en is bestand tegen mechanische impact in industriële omgevingen
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de duurzaamheid voor een langere levensduur in veeleisende omgevingen
  • De cartridgebehuizing zorgt voor een veilige montage en minimaliseert het risico op uitlijningfouten
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met automatiseringslijnen die betrouwbare lagerprestaties bij verhoogde temperaturen vereisen
  • Ideaal voor materiaalbehandelingsapparatuur die aan voortdurende mechanische belasting wordt blootgesteld
  • Gebruikt met transportsystemen die hoge draagkracht en thermische stabiliteit vereisen
Opslaan in lijst

€ 513,38/ stukexcl. btw

€ 621,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SC-T
Huistype
Cilindrische cartridge
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
1.1/4 in
Lengte
88.9 mm
Breedte
39.62 mm
Buitendiameter
56.64 mm